Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 8mm L.120mm Form A CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel SW 8mm L.120mm Form A CV-Stahl PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000823508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823508
EAN/GTIN:
     4015448404156
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
120 mm
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.