Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 894 SW 15mm L.145mm phos.m.Aufhängeloch GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000823354
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6574680
EAN/GTIN:
     4010886657461
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel gedore
einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 15mm
Oberflächen: manganphosphatiert · mit AufhängelochMaulstellung 15° · DIN 894 / ISO 3318Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 145mm· Oberfläche: phosphatiert· Ausführung: mit Aufhängeloch· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
15 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 894 ISO 3318
Modell:
894 15
Weitere Suchbegriffe: DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,43*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 2,61*
€ 3,57*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 3,58*
Lager 1498
15
1
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 3,59*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 2,64*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 10
ab € 1,95*
Ähnlich
Gedore
894 11
ab € 2,24*
Ähnlich
Gedore
894 13
ab € 1,83*
Ähnlich
Gedore
894 14
ab € 2,45*
Ähnlich
Gedore
894 8
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.