Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 894 SW 10mm L.106mm phos.m.Aufhängeloch GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000823349
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6574090
EAN/GTIN:
     4010886657409
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
gedore einmaulschlüssel 10 mm
einmaulschlüssel gedore
einmaulschlüssel
Oberflächen: manganphosphatiert · mit AufhängelochMaulstellung 15° · DIN 894 / ISO 3318Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 106mm· Oberfläche: phosphatiert· Ausführung: mit Aufhängeloch· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 894 ISO 3318
Modell:
894 10
Weitere Suchbegriffe: DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,74*
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,97*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 3,04*
Lager 1498
6
1
€ 6,95*
ab € 2,24*
€ 3,08*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 2,27*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 11
ab € 2,23*
Ähnlich
Gedore
894 13
ab € 1,82*
Ähnlich
Gedore
894 14
ab € 2,44*
Ähnlich
Gedore
894 15
ab € 2,50*
Ähnlich
Gedore
894 8
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.