Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 894 SW 27mm L.234mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel 894 SW 27mm L.234mm schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-4000823305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S4000823305
EAN/GTIN:
     4054773022758
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 27mm
einmaulschlüssel
Oberfläche schwarz · Maulstellung 15 ° · DIN 894 / ISO 3318Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 234mm· Oberfläche: schwarz· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Norm:
DIN 894 ISO 3318
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.