Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 894 SW 14mm L.140mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel 894 SW 14mm L.140mm schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-4000823257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S4000823257
EAN/GTIN:
     4054773027579
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 14mm
einmaulschlüssel
Oberfläche schwarz · Maulstellung 15 ° · DIN 894 / ISO 3318Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 140mm· Oberfläche: schwarz· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Norm:
DIN 894 ISO 3318
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.