Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 894 SW 19mm L.170mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel 894 SW 19mm L.170mm schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-4000823247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S4000823247
EAN/GTIN:
     4054773022703
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 19mm
einmaulschlüssel
Oberfläche schwarz · Maulstellung 15 ° · DIN 894 / ISO 3318Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 170mm· Oberfläche: schwarz· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Norm:
DIN 894 ISO 3318
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.