Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 894 SW 17mm L.155mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel 894 SW 17mm L.155mm schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-4000823246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S4000823246
EAN/GTIN:
     4054773022697
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 17 mm
einmaulschlüssel
Oberfläche schwarz · Maulstellung 15 ° · DIN 894 / ISO 3318Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 155mm· Oberfläche: schwarz· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Norm:
DIN 894 ISO 3318
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.