Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 894 SW 12mm L.123mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel 894 SW 12mm L.123mm schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-4000823242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S4000823242
EAN/GTIN:
     4054773022673
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 12mm
einmaulschlüssel
Oberfläche schwarz · Maulstellung 15 ° · DIN 894 / ISO 3318Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 123mm· Oberfläche: schwarz· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Norm:
DIN 894 ISO 3318
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.