Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüsselsatz 8-tlg.SW6-22mm CV-Stahl verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüsselsatz 8-tlg.SW6-22mm CV-Stahl verchr.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000823200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823200
EAN/GTIN:
     4015448403906
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
doppelmaulschlüssel sätze 8tlg
CV-Stahl · geschmiedet · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen KöpfenDIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verchromt· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°· Schlüsselweiten: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Schlüsselweite max.:
22 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Schlüsselweite min.:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel sätze, Doppelgabelschlüsselsatz, Doppelgabelschlüsselsätze, Doppelmaulschlüsselsätze, Gabelschlüsselsatz, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.