Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-1 Spann-T.100mm Spann-W.90mm G.1,31kg 4,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821846
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-1
EAN/GTIN:
     4021176009433
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Spezialstahl · mit starker Spindel für hohe Druckleistung und Traverse mit hoher Biegefestigkeit · Abzughaken mit großen Auflageflächen für schonendes Abziehen · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze) durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbar Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,31kg · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
4,5 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
90 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-1
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abzieher kukko, lager montagewerkzeug, Abzieher zweiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 52,82*
€ 62,06*
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 53,04*
€ 62,06*
€ 4,90*
ab € 51,43*
€ 62,15*
8 Tage
49
Frei Haus
ab € 53,69*
€ 63,27*
Lager 1498
18
€ 5,45*
ab € 55,33*
€ 64,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821800
ab € 34,17*
Ähnlich
Kukko
20-10
ab € 54,79*
Ähnlich
Kukko
20-2
ab € 102,56*
Ähnlich
Kukko
20-20
ab € 113,03*
Ähnlich
Kukko
20-3
ab € 179,71*
Ähnlich
Kukko
20-30
ab € 195,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.