Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-3+ Spann-T.200 mm Spann-W.250 mm 8,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821837
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-3+
EAN/GTIN:
     4021176645198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit Schnellverstellung · aus Qualitäts-Werkzeugstahl · mit Handstellrändel zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7,05kg· Material: Qualitäts-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
250 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-3+
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit Schnellverstellung, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,46*
€ 253,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,18*
€ 253,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,27*
€ 253,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,92*
€ 254,68*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 225,02*
€ 257,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-1+
ab € 62,34*
Ähnlich
Kukko
20-10+
ab € 68,92*
Ähnlich
Kukko
20-2+
ab € 101,21*
Ähnlich
Kukko
20-20+
ab € 113,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.