Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel Spannber.D.240mm Band-B.25mm Griff-L.230mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlüssel Spannber.D.240mm Band-B.25mm Griff-L.230mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000821422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821422
EAN/GTIN:
     4030306742027
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
doppelt genietetes, rutschfestes GewebebandBandlänge: im genieteten Zustand 820 mm (ungenietet 895 mm)
Weitere Informationen:
Spannbereich:
Ø 240 mm
Bandbreite:
25 mm
Grifflänge:
230 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Öldienstwerkzeug, Ölfilterbandschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.