Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl.1/4 Zoll L.150mm m.Kugelfangrille PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verl.1/4 Zoll L.150mm m.Kugelfangrille PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000821063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821063
EAN/GTIN:
     4015448523833
Suchbegriffe:
Antriebs- und Verbindungsteile
Schraubwerkzeug
Verlängerungen
6,3 mm (1/4″)-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromtDIN 3123 / ISO 3316Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Größe:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Kugelfangrille
Norm:
DIN 3123, ISO 3316
Größe mm:
6,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.