Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeastschere Amboss L.700mm Schneidleist.50mm G.1017g FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiskars 112580 Baumschere Amboss-Astschere
Fiskars 112580 Baumschere Amboss-Astschere
Fiskars 112580 Baumschere Amboss-Astschere
Fiskars 112580 Baumschere Amboss-Astschere
Artikel-Nr.:
     1498-4000819517
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000583
EAN/GTIN:
     6411501125804
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
für kräftigen Schnitt trockener Hölzer · Fixierung des Astes durch hakenförmigen Amboss · Kraftersparnis durch Getriebetechnik verglichen mit gewöhnlicher Hebelübersetzung · leichte, dennoch robuste Hebelarme aus glasfaserverstärktem Polyamid · zuverlässiger Halt durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche an den Griffen
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Schneidleistung:
50 mm
Gewicht:
1017 g
Marke:
FISKARS
Weitere Suchbegriffe: fiskars astschere 70 cm, ambossschere fiskars, astschere amboss, Astscheren, Gartenschere, Rebschere, Scheren
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 34,17*
€ 44,56*
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 35,99*
€ 47,26*
1
€ 4,00*
ab € 41,87*
€ 58,94*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 45,41*
€ 58,95*
Lager 1498
23
1
€ 5,50*
ab € 45,68*
€ 59,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1412388
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.