Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnureisen L.1200mm D.18mm Rundstahl inkl.Fase u.Vierkantspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnureisen L.1200mm D.18mm Rundstahl inkl.Fase u.Vierkantspitze
Artikel-Nr.:
     1498-4000818847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301812
EAN/GTIN:
     4250384701994
Suchbegriffe:
Schnureisen
120 cm schnureisen
schnureisen
schnureisen 18mm
für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau · unbeschichtet · aus handelsüblichem Stahl gefertigt · mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden · inkl. FaseWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: inklusive Fase und Vierkantspitze
Weitere Informationen:
Länge:
Länge mm
Ø:
Ø mm
Gewicht:
Gewicht kg
Material:
Material
Weitere Suchbegriffe: Erdnagel, Pflasternadel, Schnurpfahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.