Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnbandspender transp.m.eingebautem Messer L200xB100xH240mm WEMAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnbandspender transp.m.eingebautem Messer L200xB100xH240mm WEMAS
Artikel-Nr.:
     1498-4000818521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     390.079002.00.00
EAN/GTIN:
     4017605012327
Suchbegriffe:
Warnbandspender
transparent · mit eingebautem Messer · Gewicht 350 g · ohne Warnband
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
240 mm
Ausführung:
transparent mit eingebautem Messer
Weitere Suchbegriffe: Absperrband, Absperrbänder, Flatterband, Flatterbänder, Spender, Warnband, Warnbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.