| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818465 Herst.-Nr.: 03140100 EAN/GTIN: 4005827030656 |
| |
|
| | |
| spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Ausführung: ohne Stiel Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Blattmaß: | 300 x 160 mm | Farbe: | rot | Marke: | IDEAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,68* | € 12,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,80* | € 12,35* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,94* | € 12,53* | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,95* | € 12,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,45* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|