Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere 210mm m.2K-Auge titanbeschichtet schwarz/grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschere 210mm m.2K-Auge titanbeschichtet schwarz/grau PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000818430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818430
EAN/GTIN:
     4015448777878
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
titanbeschichtet · ohne Nachschärfen · hochwertige Ausführung · zum Schneiden von Pappe, Karton, Fiberglas, Spezialfasern, Gewebefolie, Karbonfolie · mit 2K-AugeWeitere technische Eigenschaften:· Griff: schwarz/grau· Lochung: mit 2K-Auge· Schneide: titanbeschichtet
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 21cm, allzweckschere, Haushaltsscheren, Scheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.