Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel H.500mm tagesleuchtend,2 Streifen G.1,20 kg,30x30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel H.500mm tagesleuchtend,2 Streifen G.1,20 kg,30x30cm
Artikel-Nr.:
     1498-4000818345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3L500
EAN/GTIN:
     4250384704070
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
rot/weiß tagesleuchtend · aus starkem PVC-Material · gute Standfestigkeit · staplbar · für den Einsatz im Lager, auf Parkplätzen · zum schnellen und kurzfristigen AbsichernWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: tagesleuchtend, 2 Streifen
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Gewicht:
1,20 kg
Standfläche:
30 x 30 cm
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm tagesleuchtend, leitkegel 50 cm, leitkegel, Absperrung, Warngerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.