| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818287 Herst.-Nr.: 4000818287 EAN/GTIN: 4015448790334 |
| |
|
| | |
| designorientierter Gas-Heizofen in Edelstahloptik mit geschlossenem Flaschenaufstellraum, stufenlos regelbar (Raumtemperatur 7-30°Grad) mit Piezozündung · Verbrennung erfolgt über einen robusten Edelstahlbrenner · Gasflaschengröße 5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 11kg· Geräte-Anschlusswert: max 0,305kg/h· Geräte-Anschlussdruck: 0,05bar· Modell: Premium Cabinet Weitere Informationen: | | Heizleistung: | Heizleistung kW | Länge: | Länge mm | Steckertyp: | Steckertyp | Höhe: | Höhe mm | Breite: | Breite mm | Marke: | Marke | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,62* | € 250,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 204,84* | € 251,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|