| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818259 Herst.-Nr.: 10775 EAN/GTIN: 4027972107755 |
| |
|
| | |
| vollgeschäumt · schwarz · inkl. Achse-Ø 17mm passend für alle Capito SchubkarrenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: vollgeschäumt, inkl. Achse Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 400 mm | Radbreite: | 100 mm | Marke: | CAPITO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,69* | € 58,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 45,47* | € 58,15* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 48,64* | € 61,56* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,14* | € 61,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 48,28* | € 62,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|