Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenlift max.Traglast 50 kg Hubh.verstellb.1510-3420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenlift max.Traglast 50 kg Hubh.verstellb.1510-3420mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000818192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77006
EAN/GTIN:
     4016092770062
Suchbegriffe:
Plattenlift
unmontiert · rot · pulverbeschichtet · max. Traglast 50 kg · mit Handwinde CE-geprüft · Räder feststellbar · Hubhöhe einstellbar von 1510 - 3420 mm (entspricht ca. 3,8 m² Gipskartonplatte (12,5 mm))Weitere technische Eigenschaften:· Hubhöhe verstellbar: 1510 - 3420mm
Weitere Informationen:
max. Traglast:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagehilfe, Plattenheber, Plattenlifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,17*
€ 791,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,93*
€ 780,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,49*
€ 737,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,59*
€ 707,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,26*
€ 652,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.