Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-/Richtlatte L.1500mm 1 Horizontal-/ Vertikallibelle Wandst.1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess-/Richtlatte L.1500mm 1 Horizontal-/ Vertikallibelle Wandst.1,2mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000818107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     160-150
EAN/GTIN:
     4019913002625
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 1,5m
richtlatte
Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Handgriffen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 1 Horizontal-/ Vertikallibelle· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Wandstärke:
1,2 mm
Profil:
100 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehlatte, Richtlatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.