| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818028 Herst.-Nr.: TTSP42BL EAN/GTIN: 729848000101 |
| |
|
| | |
| super flexibel · UV- und Frost beständig · hohe Tragkraft · super starke Handgriffe · multifunktionell · für Lebensmittel geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 33cm· Innen-Ø: 45cm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 42 l | Farbe: | blau | Marke: | POLET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baueimer, Kübel, Mörtel, Speiseimer, Speisfass, Speiskasten |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,73* | € 16,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,08* | € 16,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,22* | € 16,14* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,71* | € 16,69* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,828* | € 16,818* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|