Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierroller B.100mm Bügel-L.280mm Schaumst.Fein m.Bügel Bügel-D.6mm NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000817522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     705510
EAN/GTIN:
     4250560500953
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Walze mit Schaumstoffbezug für feine Lackierarbeiten · komplett mit 28 cm langem und 6 mm Ø Bügel Weitere technische Eigenschaften: · Bügellänge: 280mm · Zubehör: mit Bügel · Bügel-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Material:
Schaumstoff Fein
Breite:
100 mm
Marke:
NÖLLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.