Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerwalze Vestan B.250mm Florhöhe 22mm Kern-D.48mm 1 St./Packung NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000817492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     701751
EAN/GTIN:
     4250560504210
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
lösemittelbeständig · Polyester · ungepolstert · geeignet für glatte Untergründe im Innen- und Außenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Kern-Ø: 48mm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Florhöhe:
22 mm
Bügel-Ø:
für 8 mm
Inhalt:
1 Stück / Packung
Material:
Polyester
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, farbroller ersatzwalze, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.