| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000817167 Herst.-Nr.: 111418 EAN/GTIN: 4022307100531 |
| |
|
| | |
| geeignet für Maurer- , Putzer- und Fliesenlegerarbeiten · perfekt zum Verarbeiten von Materialien wie Mörtel und Putz Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Griffausführung: | Holz lackiert | Hals: | S-Form | Blatt: | gehärteter Stahl | Breite: | 125 mm | Ausführung: | Holzheft, S-Hals | Material: | Stahl | Marke: | SCHWAN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,66* | € 5,17* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,76* | € 5,19* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,80* | € 5,25* | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,78* | € 5,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,56* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|