Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.50m D.1,7mm 40kg PP rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerschnur L.50m D.1,7mm 40kg PP rot/weiß
Artikel-Nr.:
     1498-4000816666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008501700300500AA
EAN/GTIN:
     4016590003617
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur polypropylen
aus Polyethylen geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Länge:
50 m
Ø:
1,7 mm
Reißkraft:
40 kg
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 1,7 mm, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.