Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.50m D.1,7mm 40kg PP grün/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000816661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008501700200500AA
EAN/GTIN:
     4016590003556
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur
geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/weiß
Länge:
50 m
Ø:
1,7 mm
Reißkraft:
40 kg
Material:
Polypropylen
Marke:
OVERMANN
Weitere Suchbegriffe: Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.