Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschnurautomat Schnur-L.30m Magnesium-Druckguss Schnelleinzug 5:1 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000816646
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816646
EAN/GTIN:
     4015448652274
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller
Körper aus Magnesium-Druckguss · sehr leicht und robust · Push-System: Beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht · gehärteter Haken mit gebogenen Zacken: kann an Kanten angenagelt werden · im Körper 100% integrierter Lagerplatz für den Haken · große innere Farbpulverkapazität · mit stahlöse am Schnuraustritt · flache Flanken auf beiden Seiten, damit der Schlagschnurroller perfekt waagerecht liegen kann · mit INOX-Gürtelclip Weitere technische Eigenschaften: · Zubehör: Gürtelclip · Verwendung: Kurbel ausklappbar
Weitere Informationen:
Schnurlänge:
30 m
Kurbelhub:
Schnelleinzug 5:1
Marke:
PROMAT
Gehäuse:
Magnesium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: schlagschnurgerät 30m, schlagschnurautomat, Ersatzschnur, Kreide, Kreideautomat, Schlagschnurautomaten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
681
1
€ 5,49*
ab € 6,88*
€ 9,73*
4 Tage
567
1
€ 5,99*
ab € 6,85*
€ 9,80*
5 Tage
757
1
€ 8,90*
ab € 7,10*
€ 10,06*
5 Tage
757
1
€ 7,99*
ab € 7,44*
€ 10,56*
Lager 1498
758
1
€ 5,45*
ab € 8,97*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000816645
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.