Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührer 160mm 600mm 60kg M14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrührer 160mm 600mm 60kg M14 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000816576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000816576
EAN/GTIN:
     4015448479208
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb
verzinkt und gelb chromatisiert · für besonders zähe Materialien · z.B. Fertigputz, Fertigmörtel, Estrich, Dämmschutz usw. · M14-Gewinde, rechts für Rührwerke
Weitere Informationen:
Rührkorb-Ø:
160 mm
Länge:
600 mm
Rührgutmenge:
60 kg
Anschluss:
M14
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, mörtelrührer 100x600, mörtel rührer, Quirl, Rührer, Wendelrührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.