Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührer 140mm 600mm 40kg M14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrührer 140mm 600mm 40kg M14 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000816575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000816575
EAN/GTIN:
     4015448479192
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Rührkorb
verzinkt und gelb chromatisiert · für besonders zähe Materialien · z.B. Fertigputz, Fertigmörtel, Estrich, Dämmschutz usw. · M14-Gewinde, rechts für Rührwerke
Weitere Informationen:
Rührkorb-Ø:
140 mm
Länge:
600 mm
Rührgutmenge:
40 kg
Anschluss:
M14
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, mörtelrührer 100x600, mörtel rührer, Quirl, Rührer, Wendelrührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.