Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett verleimt,kalkbeständig HO L480xB240xS13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett verleimt,kalkbeständig HO L480xB240xS13mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000816359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25 24 48
EAN/GTIN:
     4004199252444
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm starkWeitere technische Eigenschaften:· Material: Holz
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Länge:
480 mm
Ausführung:
verleimt, kalkbeständig
Stärke:
13-20 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Putz, Reibebretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.