Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett verleimt,kalkbeständig HO L280xB140xS13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett verleimt,kalkbeständig HO L280xB140xS13mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000816355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25 14 28
EAN/GTIN:
     4004199514283
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm starkWeitere technische Eigenschaften:· Material: Holz
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Ausführung:
verleimt, kalkbeständig
Stärke:
13-20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.