| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000815735 Herst.-Nr.: 12,112, 113571 EAN/GTIN: 4010162121129 |
| |
|
| | |
| Esche · mit Kunststoff-D-Griff · gebogen · fein geschliffen Weitere Informationen: | | Länge: | 850 mm | Ø: | 41 mm | Marke: | LÖFFERT | Material: | Esche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 9,58* | € 12,80* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,45* | ab € 9,71* | € 12,98* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 9,72* | € 14,16* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 8,90* | ab € 11,04* | € 14,70* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,59* | ab € 11,47* | € 15,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|