Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelstiel DIN 20151 L.1500mm D.41mm ES 1 a-Qualität LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000815707
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     01,115,113571,00
EAN/GTIN:
     4010162011154
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel
gebogene Form mit Rundkopf und Konus · fein geschliffen · Ø 41 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Ausführung:
1 a-Qualität
Material:
Esche
Marke:
LÖFFERT
Ø:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaufel, Schaufelstiele, Schippenstiel, Stiele
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
546
5
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 6,84*
Lager 1498
749
5
€ 5,45*
ab € 5,00*
€ 6,86*
1 Tag
749
10
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,23*
1 Tag
518
5
€ 5,59*
ab € 6,13*
€ 8,27*
4 Tage
743
1
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Talen Tools
01,211, 11357101
ab € 4,27*
Ähnlich
Talen Tools
01,111, 11357101
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.