| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000815700 Herst.-Nr.: 08,116, 11357101 EAN/GTIN: 4010162081164 |
| |
|
| | |
| Esche · T-Griff · fein geschliffen · mit Konus Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Ausführung: | mit T-Griff, gebogen, mit Konus | Marke: | LÖFFERT | Material: | Esche | Ø: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,48* | € 6,27* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,50* | € 6,59* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,48* | € 6,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,67* | € 6,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,68* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|