Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschere orig.LÖWE 1.104 Classic,The orig.Gesamt-L.210mm Schneidleist.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000815635
Hersteller:
     Original LÖWE
Herst.-Nr.:
     1,104
EAN/GTIN:
     4033119000025
Suchbegriffe:
Ambossschere
Blumenschere
Gartenschere
gartenschere
einsetzbar im professionellen Wein-, Obst- und Gartenbau · Scherenkörper hochglanzverchromt · angenehme Kunststoffgriffüberzüge · Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion und Anhaftungen · extrem robust · Made in Germany Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 290g · Ausführung: m. Ku-Griffen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Schneidleistung:
25 mm
Marke:
ORIGINAL LÖWE
Weitere Suchbegriffe: Gartenscheren, Schere, Scheren
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 24,42*
€ 31,13*
3 Tage
167
1
€ 5,99*
ab € 26,85*
€ 34,38*
Lager 1498
223
1
€ 5,45*
ab € 26,98*
€ 34,55*
4 Tage
223
1
€ 8,90*
ab € 27,58*
€ 35,16*
1 Tag
43
1
€ 6,90*
ab € 28,47*
€ 36,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
1.002/B
ab € 3,21*
Zubehör
Original LÖWE
1.001/B
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.