Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD 300mm Z.20 FF Bohr.30mm Schnitt-B.3,2mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000814900
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814900
EAN/GTIN:
     4015448403135
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
unempfindlich gegen Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Schalhölzern und -tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton · Zahnform = flach mit Fase (FF)
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
300 mm
Schnittbreite:
3,2 mm
Bohrung:
30 mm
Zahnform:
FF
Zähnezahl:
20
Marke:
PROMAT
Material:
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 6,80*
ab € 24,41*
€ 32,51*
4 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 26,10*
€ 34,53*
4 Tage
48
1
€ 8,90*
ab € 26,43*
€ 35,23*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 27,59*
€ 36,74*
Lager 1498
48
1
€ 5,45*
ab € 33,44*
€ 44,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814901
ab € 25,69*
Ähnlich
PROMAT
4000814903
ab € 40,36*
Ähnlich
PROMAT
4000814904
ab € 53,45*
Ähnlich
PROMAT
4000814905
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.