Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.54mm Schnitt-T.38mm 4/6 Kombizahn HSS-Bi-Metall o.Zub.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge D.54mm Schnitt-T.38mm 4/6 Kombizahn HSS-Bi-Metall o.Zub.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000814624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814624
EAN/GTIN:
     4015448423379
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 54mm
lochsäge
HSS-Bi-Metall · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben 4/6-Kombizahn und können bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre BohrmaschinenLieferung ohne AufnahmeschaftWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ohne Zubehör· Zahnung: 4/6 Kombizahn
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
54 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HSS-Bi-Metall
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.