Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L700xB50xS2,5mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 4 Kasto PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000814512
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814512
EAN/GTIN:
     4015448746225
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt
HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt · mit versetzten Spannlöchern (nur für Kasto-Maschinen geeignet) Weitere technische Eigenschaften: · für Maschine: nur für Kasto-Maschinen geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
2,5 mm
Loch-Ø:
10,5 mm
Zähne per Zoll:
4
Ausführung:
Kasto
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 19,88*
€ 27,52*
1 Tag
17
1
€ 6,80*
ab € 21,25*
€ 29,42*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 21,74*
€ 29,45*
4 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 22,22*
€ 29,50*
Lager 1498
17
1
€ 5,45*
ab € 25,46*
€ 33,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814506
ab € 7,96*
Ähnlich
PROMAT
4000814501
ab € 8,18*
Ähnlich
PROMAT
4000814502
ab € 8,00*
Ähnlich
PROMAT
4000814507
ab € 10,18*
Ähnlich
PROMAT
4000814508
ab € 14,44*
Ähnlich
PROMAT
4000814509
ab € 17,43*
Ähnlich
PROMAT
4000814510
ab € 20,69*
Ähnlich
PROMAT
4000814511
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.