Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L350xB35xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 8 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt L350xB35xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 8 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000814487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814487
EAN/GTIN:
     4015448745983
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 350 mm
maschinen sägeblatt
HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt· Länge = Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
35 mm
Stärke:
2 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: maschinensägeblatt 8z, Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.