Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Loch-D.34mm rot PAFFRATH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814402_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814402_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000814434
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     0100340
EAN/GTIN:
     4028614103401
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen paffrath
DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 490g· Schaft: rot· Norm: DIN 7200 Form A
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
34 mm
Marke:
PAFFRATH
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, Lochpfeife
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
5
Frei Haus
ab € 13,99*
€ 18,80*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 13,74*
€ 19,23*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 13,91*
€ 19,30*
5 Tage
9
1
€ 7,99*
ab € 15,77*
€ 21,61*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 15,74*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100350
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.