Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher TriCut+® KL D.37mm PG 29 f.Rohre u.Verschraubungen ALFRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814324_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000814324_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000814343
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01475
EAN/GTIN:
     4030266280690
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
Spalt-Blechlocher aus Werkzeugstahl · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235 und VA 1.4301 · Materialstärke bis 3 mm · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · durch 3-fach Spaltung kein verklemmen des Abfallstücks in der Matrize · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · Bedienung der Zugschraube mittels Schraubenschlüssel · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochenWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke max.: 3mm· Anwendung: für Rohre und Verschraubungen
Weitere Informationen:
Ø:
37 mm
Größe PG:
PG 29
Marke:
ALFRA
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 62,72*
€ 78,41*
Lager 1498
3
€ 5,50*
ab € 62,87*
€ 78,48*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 78,82*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 66,33*
€ 83,08*
€ 5,95*
ab € 66,16*
€ 84,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01467
ab € 48,15*
Ähnlich
Alfra
01468
ab € 47,91*
Ähnlich
Alfra
01469
ab € 48,52*
Ähnlich
Alfra
01470
ab € 49,94*
Ähnlich
Alfra
01472
ab € 54,27*
Ähnlich
Alfra
01473
ab € 57,57*
Ähnlich
Alfra
01476
ab € 65,76*
Ähnlich
Alfra
1478
ab € 105,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.