Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.350mm B.3,0mm HSS Bohrungs-D.40mm Z.180 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000814189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814189
EAN/GTIN:
     4015448487975
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x3x40mm
kreissägeblatt
HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und StahlwerkstoffeZahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneide · Bohrungs-Ø: 40 mmmit 2 Nebenlöchern 8/55 mm und 4 Nebenlöchern 12/64 · für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Breite:
3,0 mm
Bohrungs-Ø:
40 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 350mm, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.