Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.250mm B.2,0mm HSS Bohrungs-D.40mm Z.128 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000814165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814165
EAN/GTIN:
     4015448503590
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 x 40
kreissägeblatt 250 mm
HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und StahlwerkstoffeZahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneide · Bohrungs-Ø: 40 mmmit 2 Nebenlöchern 8/55 mm und 4 Nebenlöchern 12/64 · für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Breite:
2,0 mm
Bohrungs-Ø:
40 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.