Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L575xB50xS2,5mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt L575xB50xS2,5mm HSS Loch-D.10,5mm ZpZ 4 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000814152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814152
EAN/GTIN:
     4015448423133
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 575x50x2,5 4z
maschinen sägeblatt
HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt · mit versetzten Spannlöchern (nur für Kasto-Maschinen geeignet)Weitere technische Eigenschaften:· für Maschine: Kasto
Weitere Informationen:
Länge:
575 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
2,5 mm
Loch-Ø:
10,5 mm
Ausführung:
Kasto
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: maschinensägeblatt 575x50x2,5, Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.