Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L400xB32xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt L400xB32xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 4 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000814123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814123
EAN/GTIN:
     4015448555933
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 400x32x2
maschinen sägeblatt
HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt· Länge = Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
32 mm
Stärke:
2 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: maschinen-sägeblatt 400x32, Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.