Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L350xB32xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt L350xB32xS2mm HSS Loch-D.8,5mm ZpZ 4 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000814121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814121
EAN/GTIN:
     4015448555926
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 350x32x2
maschinen sägeblatt
HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt· Länge = Lochabstand
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
32 mm
Stärke:
2 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: maschinensägeblatt 350 mm, Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Maschinensäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.