Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll D-Komfortgriff Aluminiumdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägebogen Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll D-Komfortgriff Aluminiumdruckguss
Artikel-Nr.:
     1498-4000814065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814065
EAN/GTIN:
     4015448538332
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
komplett aus Aluminium-Druckguss · hoher Sägekomfort durch die ergonomische Form und geringes Gewicht von 650 g · mit Knöchelschutz und Softgummi Hand- und Frontgriff · integrierter \"Spannschlüssel\" · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 45 und 90 Grad für bündige Schnitte · eine maximale Spannung des Blattes von 800 N wird garantiertWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Griff:
D-Komfortgriff
Marke:
PROMAT
alternative Blattspannung:
bei 45 und 90 Grad
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Bügeleisensäge, Eisensäge, Metallsäge, Metallsägebögen, Säge, Sägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.